T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) CNMG120404WLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68677247 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,300

耐熱性が必要な加工に適した材種です。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。

仕様●適合被削材:P●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.4959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:WL●コーナR(mm):0.3969●CVDコーティング●コード番号:257-8543 アズワン品番65-8167-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする