曜日別特売
1311 パンツ 1311 bigborn(ビッグボーン) 68677525

パンツ 1311

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ウエスト(cm)105
ネイビー
内容量1本注文コード68677525品番1311
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390
ネイビー
ウエスト(cm)
105
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
ツイル(超撥水)
サイズ(cm)
105
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
90ハーフ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする