※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高視認安全ベスト 247

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68677726 品番 247
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
サイズフリー 肩幅(cm)44 着丈(cm)70 バスト(cm)130 色(本体)蛍光イエロー 仕様マジックテープ、反射テープ付、クラス2適合 材質トリコット 混率(%)ポリエステル100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする