bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の 安全ベスト・タスキ
bigborn(ビッグボーン)の 安全ベスト
bigborn(ビッグボーン)の ベスト型 安全ベスト
ベスト H9029
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色(本体)
ブルー
注文コード
68677805
品番
H9029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
強い力がかかると前身と後身が分かれて安心。マジックテープ仕様。
サイズ
フリー
材質
再生ポリエステルトロピカル
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル55%使用)
色(本体)
ブルー