画像準備中

セーフテイシューズ GW04

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68677927 品番 GW04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

軽くて軽快。なのにハードでセーフティ。つま先樹脂芯入スニーカー。

サイズ(cm)25 足幅3E イエロー/ブラック 仕様ロングノーズ、耐油性ゴム底、低反発中敷 サイズ(号)25 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)圧縮EVA/合成ゴム 標準質量(g/片足)約375(26cm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする