bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の セーフティスニーカー
bigborn(ビッグボーン)の ローカットセーフティスニーカー
セーフテイシューズ GW04
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68677963
品番
GW04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
軽くて軽快。なのにハードでセーフティ。つま先樹脂芯入スニーカー。
サイズ(cm)
27
足幅
3E
色
イエロー/ブラック
仕様
ロングノーズ、耐油性ゴム底、低反発中敷
サイズ(号)
27
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
圧縮EVA/合成ゴム
標準質量(g/片足)
約375(26cm)