スニーカー BM11

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68678198 品番 BM11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

足元もスタイリッシュに。軽量設計のカジュアルスニーカー。

サイズ(cm)22 ブラック 足幅3E 仕様つま先鉄芯なし 形状ローカット サイズ(号)22 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ラバーソール 標準質量(g/片足)約310(26cm) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※つま先鉄芯なし。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする