曜日別特売
- IC ADC 8BIT ADCシリーズ Texas Instruments 68678419

IC ADC 8BIT ADCシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード68678419品番-
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

IC ADC 8BIT SAR 28DIP。

仕様●ビット数:8●サンプリングレート(毎秒):10k●入力数:8●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:パラレル●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:4.5V~6.5V●電圧 - 供給、デジタル:4.5V~6.5V:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:28-DIP(0.600インチ、15.24mm)●サプライヤデバイスパッケージ:28-DIP●取り付アズワン品番67-0405-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする