A4対応書庫 ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68678534 品番-
参考基準価格(税別)¥94,900 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

A4サイズの書類が収納できます
A4縦ファイルを無駄なく収納できます。側板、天板にハーフパンチ加工。付属のビスとナットで上下左右の本体同士を連結可能。アジャスター付。アジャスター機構により高さの微調整が可能。

仕様●外寸:W900×D400×H1850mm●有効内寸法:W840×D335×H1760mm●重量:56.7Kg●梱包サイズ:W910×D415×H1860mm●梱包重量:57.5Kg●本体:スチール、粉体塗装(ホワイト)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●カラー:ホワイト●機能:名札入れ、シリンダー鍵付き、アジャスター付き、棚板4枚付き●側板、天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:25mm●グリーン購入法適合商品●スチール引違い扉●付属品:名札紙、合鍵、棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書●組立有無:無 アズワン品番65-8890-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする