DCギヤードモータ HGシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68678857 品番-
参考基準価格(税別)¥5,070 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●シリーズスペック●定格電圧:12VDC, 24VDC●ギヤ比:1/10, 1/30, 1/60, 1/120, 1/150, 1/200, 1/300●定格トルク(mN・m):1/10:29, 1/30:98, 1/60:196, 1/120:392, 1/150:490, 1/200, 1/300:588●定格回転数(min●-1●):1/10:460, 1/30:140, 1/60:70, 1/120:33, 1/150:27, 1/200:22, 1/300:14.5●外形寸法:Φ37mm●質量: アズワン品番67-0459-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする