ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの ガーデンチェアー
楽々園芸用カート
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68679198
品番
a30955
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
座ったまま移動ができる。長時間の作業が楽々です。
農作業、草取り等楽々。
草取りや農作業での腰痛対策に
自然な曲線で座りやすい。
移動スムーズ車輪付き。
材質
本体・タイヤ:ポリプロピレン、車軸:鉄
質量(g)
(約)960
耐荷重(kg)
(約)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)34×21×18