- フラッティ シアー Sサイズ キングジム 68679320 - フラッティ シアー Sサイズ キングジム 68679320 - フラッティ シアー Sサイズ キングジム 68679320 - フラッティ シアー Sサイズ キングジム 68679320 - フラッティ シアー Sサイズ キングジム 68679320

フラッティ シアー Sサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68679320 品番 -
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

メッシュ素材なので軽くて持ち運びしやすい
大きく開くファスナーで中身が出し入れしやすい
コシのある芯材で型崩れしにくい
程よい透け感で中身が見えやすい
バイカラーのステッチが印象的なファスナー

用途イヤホン、鍵、カード類などの細かい小物の整理に 材質PVC ピンク 質量(g)約32 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約130×135×20
注意
※本製品に収納した物の破損や故障など、一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
※印刷物・コピー・写真はよく乾燥させた上で入れてください。
※印刷物を長時間密着させておくと印刷が移ってしまうおそれがあります。
※収納物を入れ過ぎたり鋭利な物を入れると本製品が破損する原因になりますのでご注意ください。
※汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。また、シンナーや洗剤などで拭かないでください。
※水濡れや摩擦により、色落ちや色移りすることがあります。
※縫製品のため、生地の風合いおよび色合いにつきまして、個体差がある場合がありますのでご了承ください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での放置または保管はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする