ポーズー ペンポーチ ファスナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68679679 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

骨格パーツが入っているので手・足・背中などを自由に動かせます。
ふわふわの毛並みで手触りも楽しめます。
ペンが15本入れられる
スマホスタンドにも!
ボールチェーン付きでいつでも一緒

仕様ファスナー開口部の範囲:約170mm 材質(本体)ポリエステル、(中骨)ABS 長さ(mm)約120(しっぽ) 質量(g)約165 タイプオオカミ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×70×235(尻尾・耳は含まない) 収納本数(本)約15 耐荷重(g)ボールチェーン:300 適合年齢(歳)6以上 繰り返し・詰め替え対応
注意
※収納目安本数は収納物の大きさ・形状によって異なります。
※手・足・背中・耳を曲げすぎると中骨が破損する恐れがあります。
※収納物が入った状態では、背中が曲げられない場合があります。中骨や収納物の破損の原因となりますので、無理に曲げたりしないでください。
※火気の近くでは絶対に使用しないでください。
※小さな付属品などは、誤って飲み込まないように注意してください。
※水濡れや摩擦などにより、色落ちする場合があります。
※商品の特性上、生地の繊維が抜け落ちることがあります。
※汚れを落とす場合は、水または薄めた中性洗剤を含ませ、かたく絞った布で表面を拭き取ってください。
※けがや破損の原因となりますので、本来の目的以外での使用、中に物を入れたままでの乱暴な取り扱いはしないでください。
※ボールチェーンを指に巻きつけたりしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする