スタンドオーガナイザー ミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68679740 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

移動中はバッグインバッグ。デスクでは出してそのまま自立する。
カバンから出してデスクに置くだけのオーガナイザー。カバンの中でも自立しやすい芯材入りのハード仕様。
手に取りやすい位置に小物を集約。ペンや手帳、スマートフォンなどを収納可能。1箇所に集約すれば出し入れもスムーズ。
開閉はワンタッチ。面ファスナーなので簡単に開閉可能。
裏面はメッシュポケット。口は上段がゴムバンド、下段がファスナーになっており、こぼれ落ちにくい仕様。

材質ポリエステル、PP ベージュ サイズA5 質量(g)約180 耐荷重(kg)1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約215×150×120(展開時)、約215×160×25(折りたたみ時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする