bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
レディースパンツ 2620
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68679808
品番
2620
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
色
ロイヤルブルー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60使用)、裏地:ポリエステル
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
股下(cm)
85ハーフ
ウエスト(cm)
72〜80
生地
東レ リサイクロン ストレッチツイル
グリーン購入法
適合