ファブラブ コレクションバインダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 68679916 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

トレカや写真の収納にぴったり!コレクションバインダー
たくさん集めたお気に入りをキレイにコレクション。推し活がもっと楽しくなるバインダーです。
大切な写真を保護できるから安心
推し色に合わせて選べる! 全8色のカラーバリエーション
表・裏にカスタムシート入り。取り出して使うこともできます。

セット内容バインダー×1冊・カスタムシート×表裏各1枚・ポケットリフィル(3穴)×10枚 材質(バインダー)PVC、(ポケットリフィル)PP、(カスタムシート)PET、(とじ具)スチール グレー サイズミニ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約112×119×30、カスタムシート(閉じた状態):約90×100 最大収納枚数(枚)ミニルーズリーフ(3穴)方眼は約50、ポケットリフィル(3穴)は約30収納可能
注意
※表紙に印刷物や写真を入れる際は、必ずカスタムシートに挟んで入れてください。またよく乾燥させた上で入れてください。
※表紙やポケットと印刷物を長期間密着させておくと、印刷が移る恐れがあります。
※素材の特性上、ビニール素材への貼りつきや色移りする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする