レディースパンツ 5620

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シルバーグレー サイズEL 注文コード68680237 品番5620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る
シルバーグレー サイズEL 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60使用)、裏地:ポリエステル 仕様樹脂ボタン 種別パンツ 股下(cm)85ハーフ ウエスト(cm)80〜88 生地東レ リサイクロン ストレッチツイル グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする