HDD2TB カメラ2台セット
<録画装置> 高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない 400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能 USBフラッシュメモリーでバックアップ可能 録画解像度は最大2560×1440で設定可能 PC・スマートフォンでの遠隔監視可能 HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応) USBマウス付属 電源アダプター付属 <カメラ> EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載 小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能 暗視距離約10m 電源アダプター付属