コロナ
コロナの 冷房用品
コロナの 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
コロナの 冷風機
コロナ 冷房専用 セパレートエアコン 6畳用 2.2KW ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68680817
品番
RC-2224R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,590
販売価格(税別)
¥
56,900
バスケットに入れる
質量(kg)
室内機:7.0、室外機:20.5
長さ(m)
配管:12(チャージレス10)
電源
単相100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
室内機:260×798×167、室外機:533×666(+配管カバー部71)×249
寸法(m)
高低差:10
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.0/2.2
消費電力(W)(50/60Hz)
595/720
取付幅(mm)
780
期間消費電力量(kWh)
367/429
適用畳数
50Hz:6〜8畳(9〜14m2)、60Hz:6〜9畳(10〜15m2)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません