bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 ボトムス
シャーリングパンツ 8372
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68682608
品番
8372
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
幅広の反射テープが暗闇から身を守る。
軽量で長時間の立ち仕事でも疲れが軽減。
色
オレンジ
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル100、裏地:メッシュ+アルミ+高機能綿(40g)キルト加工
股下(cm)
76
仕様
樹脂ボタン、反射テープ付
種別
パンツ
材質
マイクロタフタ
ウエスト(cm)
91〜94〜97
耐水圧(mmH2O)
300