シャーリングパンツ 8372

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68682626 品番 8372
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

幅広の反射テープが暗闇から身を守る。
軽量で長時間の立ち仕事でも疲れが軽減。

オレンジ サイズ5L 混率(%)ポリエステル100、裏地:メッシュ+アルミ+高機能綿(40g)キルト加工 股下(cm)76 仕様樹脂ボタン、反射テープ付 種別パンツ 材質マイクロタフタ ウエスト(cm)103〜106〜109 耐水圧(mmH2O)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする