bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 ボトムス
シャーリングパンツ 8372
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
68682635
品番
8372
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅広の反射テープが暗闇から身を守る。
軽量で長時間の立ち仕事でも疲れが軽減。
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100、裏地:メッシュ+アルミ+高機能綿(40g)キルト加工
股下(cm)
76
仕様
樹脂ボタン、反射テープ付(幅5cm)
種別
パンツ
材質
マイクロタフタ
ウエスト(cm)
73〜76〜79
耐水圧(mmH2O)
300