防寒ジャンバー 8376

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 オレンジ 注文コード68682818 品番8376
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

幅広の反射テープが暗闇から身を守る。
軽量で長時間の立ち仕事でも疲れが軽減。

オレンジ サイズM 混率(%)ポリエステル100、裏地:メッシュ+アルミ+高機能綿(40g)キルト加工 仕様樹脂ボタン、反射テープ付(幅5cm)、フード取り外し可 種別ジャンパー 材質マイクロタフタ 着丈(cm)68 バスト(cm)121 裄丈(cm)85 耐水圧(mmH2O)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68682872
2021-11-07
用途:
仕事用
株式会社ブラスト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ロードサービスの仕事に従事しているので視認性、防水性、防寒性、汚れが目立ちにくい等の理由でこちらの紺色を購入しました。軽くて暖かく機能的で大変良い商品だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする