コート 8225

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68682976 品番 8225
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900
オリーブ サイズ4L 混率(%)ナイロン100、裏地メッシュ+アルミ+サンステート綿(40g)キルト加工 仕様金属ボタン、袖口(裏側)ジャージ仕様、フード取り外し可能 種別コート 材質アミックタフタ(デルフィー500透湿防水) 肩幅(cm)58 袖丈(cm)63 着丈(cm)86 バスト(cm)140 耐水圧(mmH2O)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする