bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
コート 8225
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68682985
品番
8225
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
色
オリーブ
サイズ
5L
混率(%)
ナイロン100、裏地メッシュ+アルミ+サンステート綿(40g)キルト加工
仕様
金属ボタン、袖口(裏側)ジャージ仕様、フード取り外し可能
種別
コート
材質
アミックタフタ(デルフィー500透湿防水)
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
86
バスト(cm)
145
耐水圧(mmH2O)
500