bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
コート 8225
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
スプレーグリーン
サイズ
L
注文コード
68683012
品番
8225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,600
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
スプレーグリーン
サイズ
L
混率(%)
ナイロン100、裏地メッシュ+アルミ+サンステート綿(40g)キルト加工
仕様
金属ボタン、袖口(裏側)ジャージ仕様、フード取り外し可能
種別
コート
材質
アミックタフタ(デルフィー500透湿防水)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
80
バスト(cm)
125
耐水圧(mmH2O)
500