コート 8225

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブルーグリーン サイズEL 注文コード68683107 品番8225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,400
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る
ブルーグリーン サイズEL 混率(%)ナイロン100、裏地メッシュ+アルミ+サンステート綿(40g)キルト加工 仕様金属ボタン、袖口(裏側)ジャージ仕様、フード取り外し可能 種別コート 材質アミックタフタ(デルフィー500透湿防水) 肩幅(cm)56 袖丈(cm)63 着丈(cm)86 バスト(cm)135 耐水圧(mmH2O)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする