bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 ボトムス
パンツ 8222
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブルーグリーン
サイズ
L
ウエスト(cm)
79〜82〜85
注文コード
68683572
品番
8222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,400
この商品は
色・サイズ・ウエスト
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルーグリーン
サイズ
L
混率(%)
ナイロン100、裏地メッシュ+アルミ+サンステート綿(40g)キルト加工
股下(cm)
76
仕様
金属ボタン、裾口(裏側)絞り付
種別
パンツ
材質
アミックタフタ(デルフィー500透湿防水)
ウエスト(cm)
79〜82〜85
耐水圧(mmH2O)
500