bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 ボトムス
パンツ 8222
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68683606
品番
8222
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
色
ブルーグリーン
サイズ
4L
混率(%)
ナイロン100、裏地メッシュ+アルミ+サンステート綿(40g)キルト加工
股下(cm)
76
仕様
金属ボタン、裾口(裏側)絞り付
種別
パンツ
材質
アミックタフタ(デルフィー500透湿防水)
ウエスト(cm)
97〜100〜103
耐水圧(mmH2O)
500