bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
防寒コート BM785
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68685304
品番
BM785
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
寒さや水の侵入にも負けない。寒冷地対応の高機能防寒。
色
グリーン
サイズ
L
混率(%)
ナイロン100
仕様
樹脂ボタン、胸ポケット、左右ポケット、取外しフード、袖口マジックテープ、内ポケット、腕ポケットペン差し
種別
コート
材質
ナイロンタフタPUコーティング
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
80
バスト(cm)
135
耐水圧(mmH2O)
10000