防寒ジャケット BM786

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68685496 品番 BM786
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

寒さや水の侵入にも負けない。寒冷地対応の高機能防寒。

グリーン サイズLL 混率(%)ナイロン100 仕様樹脂ボタン、胸ポケット、左右ポケット、取外しフード、袖口マジックテープ、内ポケット、腕ポケットペン差し 種別ジャケット 材質ナイロンタフタPUコーティング 肩幅(cm)54 袖丈(cm)64 着丈(cm)73 バスト(cm)140 耐水圧(mmH2O)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする