手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード68685760 品番EA354GA-29B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐油性に優れています。
食品加工など食品を直接触れる作業でもお使いいただけます。
着脱しやすくするため、内面処理が施されています。
物質強度・耐久性に優れたニトリルゴム製厚めタイプ。

仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):83●厚み:0.1mm●材質:ニトリルゴム●重量:5.6g(1枚)、629g(1箱当り)●入数:1箱(100枚入り)●パウダーフリータイプ、左右兼用手袋●食品衛生法適合品 アズワン品番65-9251-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする