墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68685814 品番EA581DA-8A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,653
販売価格(税別)
4,230

付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。狭い所やコーナーに最適な鶴首付です。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM10T-R●糸サイズ:太さ/約0.6mm 長さ/20m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:215×80×40mm●重量:197g●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●付属品:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備●墨タンク最大容量:15ml●墨汁:EA581DA-20L、-20〜-23、-71〜-73(別売) アズワン品番65-9266-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする