作業台(手摺り付 折畳式) EA903BEシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68685909 品番EA903BE-14A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥669,020
販売価格(税別)
608,200

平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)

仕様●※注意※:【お客様組立品】●天板高さ(m):3.26●全高(m):4.3●段数:10●折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm:1600×3987×517●設置寸法(W)×(D)mm:1600×2504●重量(kg):77.9●天板サイズ:500×526mm●最大使用荷重:120kg●踏みざん幅:105mm●材質:本体・手摺/アルミ キャスター/スチール、ゴム●アルミ合金製●キャスター付(Φ150mm)●フル手すり付 アズワン品番65-9307-31
注意
※注意
※:【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする