ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68685979 品番EA947HM-322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,068
販売価格(税別)
1,880

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。

仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条) アズワン品番65-9318-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする