エスコ
エスコの フレコンバック、モッコ
エスコの フレコンバック
エスコの フレコンバック丸型
ワイヤーモッコ(綿帆布付/目合120mm) EA981WMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68686006
品番
EA981WM-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,560
販売価格(税別)
¥
89,600
バスケットに入れる
シートには水抜きの穴があけてあります。
仕様
●サイズ:1.5m×1.5m●仕様:シート有●最大荷重:3000kg未満●材質:スチール●目合:120mm●つり手長さ:1.3m●鍛造リング:R-22
アズワン品番
65-9334-86