工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード68686040 品番EA997KL-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。

仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:75R-2610●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:75μm●全長(mm):250●重量(g):110g●入数:2本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mm アズワン品番65-9341-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする