綿100%の肌触り。 ウェアとの組み合わせは自由自在。 C'sCLUB(シーズクラブ)のワーキングベルトコレクションの一つであるローラ綿ベルト。 シンプルで扱いやすい、会社単位で作業服を購入の際に併せて検討していただけるアイテムです。シンプルなデザインのカジュアルワンピンベルト。ローラーバックル留めで、綿100%のベルトです。 ローラ綿ベルトでカジュアルなスタイル。ローラーバックル留めで、4cm幅の馴染みやすい綿100%のベルトです。4色のカラーからお選びいただけます。