bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 ボトムス
シャーリングパンツ 8692
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68686397
品番
8692
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
耐水圧20000mmの高機能エコ防寒。防水防寒の機能、すべてにおいてハイスペック。
雪や雨の中での作業におすすめ。
色
グリーン
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60使用)、裏地:胴裏:起毛メッシュ+スパンボンド+サンステート綿(80g)キルト加工、裾裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工
股下(cm)
76
仕様
金属ボタン、調節自在の脇ベルト、マジックテープ脇裾タブ
種別
パンツ
ウエスト(cm)
88〜93〜98
耐水圧(mmH2O)
20000
生地
エコツイル(東レ ダーミザクス透湿防水)
グリーン購入法
適合