曜日別特売

撹拌台加熱 SWシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード68686670品番SW-300HS
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

天板はセラミック防腐食型。天板サイズは使い勝手の良い175×160mm。ホットスターラーでも磁力は安定しています。常に回転が先行する内部機構保護機構。SW-150HSM/SM-150HSより高温仕様。SW-150HSM/SM-150HSより強力マグネット。オプション ビーズバスケット角型 ABB-130。

仕様●撹拌容量 50~3L●撹拌台寸法 W175×D160mm●撹拌台材質 アルミ製・セラミックコーティング●回転数 約150~約1300rpm●モーター インダクション●ヒーター 350W●最高温度 270℃●外形寸法 W184×D202×H114mm●電源 AC100V 4A●重量 約3kg●付属品 30mm 撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする