bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
コート 8645
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68686984
品番
8645
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
ポリエステル100%で静電気帯電防止。エコ素材。
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル55)、裏地:胴裏:ポリエステルタフタ+中綿(120g)キルト加工、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(80g)キルト加工
機能
エコ、静電気帯電防止素材、撥水加工
仕様
樹脂ボタン、取外しフード、内ポケット、ウエスト調節、袖口マジックテープ
種別
コート
材質
エコツイル
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
74
バスト(cm)
116
グリーン購入法
適合