ジャケット 8646

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68687097 品番 8646
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥8,679
販売価格(税別)
7,890

ポリエステル100%で静電気帯電防止。エコ素材。

グリーン サイズEL 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル55)、裏地:胴裏:ポリエステルタフタ+中綿(120g)キルト加工、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(80g)キルト加工 機能エコ、静電気帯電防止素材、撥水加工 仕様樹脂ボタン、取外しフード、内ポケット、ウエスト調節、袖口マジックテープ 種別ジャケット 材質エコツイル 肩幅(cm)56 袖丈(cm)65 着丈(cm)75 バスト(cm)136 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする