bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 ボトムス
パンツ 8642
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68687203
品番
8642
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
ポリエステル100%で静電気帯電防止。エコ素材。
色
グリーン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル55)、裏地:ポリエステルタフタ+中綿(120g)キルト加工
機能
エコ、静電気帯電防止素材、撥水加工
股下(cm)
76
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
エコツイル
ウエスト(cm)
73〜76〜79
グリーン購入法
適合