bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
コート 8665
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68687377
品番
8665
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
制電性にタフな撥水加工を施した、多機能冬仕立て。静電気帯電防止作業服。
色
グリーン
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用)、裏地:胴裏:ポリエステルタフタ+中綿(80g)キルト加工、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工
機能
エコ、静電気帯電防止素材(JIS対応)、撥水加工
仕様
樹脂ボタン、フード取り外し可
種別
コート
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
85
バスト(cm)
148
生地
エコサマーツイル
グリーン購入法
適合