パンツ 8662

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68687578 品番 8662
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

制電性にタフな撥水加工を施した、多機能冬仕立て。静電気帯電防止作業服。

グリーン サイズM 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用)、裏地:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工 機能エコ、静電気帯電防止素材(JIS対応)、撥水加工 股下(cm)76 仕様樹脂ボタン 種別パンツ ウエスト(cm)76〜79〜82 生地エコサマーツイル グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする