bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 ボトムス
パンツ 8662
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68687623
品番
8662
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
制電性にタフな撥水加工を施した、多機能冬仕立て。静電気帯電防止作業服。
色
グリーン
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用)、裏地:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工
機能
エコ、静電気帯電防止素材(JIS対応)、撥水加工
股下(cm)
76
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
ウエスト(cm)
116〜120〜124
生地
エコサマーツイル
グリーン購入法
適合