bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
コート 7105
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
68687693
品番
7105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な生地で長く愛され続ける。
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65・綿35、裏地:胴裏:カットボアー、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工
機能
静電気帯電防止素材、撥水加工
仕様
金属ボタン、衿ボア取外し可
種別
コート
材質
ソフトツイル