bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
ジャケット 7107
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68687858
品番
7107
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
丈夫な生地で長く愛され続ける。
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65・綿35、裏地:胴裏:カットボアー、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工
機能
静電気帯電防止素材、撥水加工
仕様
金属ボタン、衿ボア取外し可
種別
ジャケット
材質
ソフトツイル
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
68
バスト(cm)
128