ジャケット 7107

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68687867 品番 7107
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

丈夫な生地で長く愛され続ける。

ネイビー サイズLL 混率(%)ポリエステル65・綿35、裏地:胴裏:カットボアー、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工 機能静電気帯電防止素材、撥水加工 仕様金属ボタン、衿ボア取外し可 種別ジャケット 材質ソフトツイル 肩幅(cm)54 袖丈(cm)64 着丈(cm)71 バスト(cm)132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする