bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 ボトムス
パンツ 7102
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
EL
ウエスト(cm)
91〜94〜97
注文コード
68687946
品番
7102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
サイズ・ウエスト
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な生地で長く愛され続ける。
色
ネイビー
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル65・綿35、裏地:胴裏:カットボアー、裾裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工
機能
静電気帯電防止素材、撥水加工
股下(cm)
74
仕様
金属ボタン
種別
パンツ
材質
ソフトツイル
ウエスト(cm)
91〜94〜97